Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1250x1500mm SST DF-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015495
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen E kompl. ss VFS
Weitere Informationen:
Breite:
1380 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
1620 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
106,5 kg
Nettogewicht:
38 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.614,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,64*
€ 2.209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,78*
€ 2.203,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,27*
€ 2.095,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,40*
€ 2.021,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,12*
€ 1.920,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.