Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1500x1500mm SST DF-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015496
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen ES kompl. ss VFS
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1620 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
70 kg
Nettogewicht:
52,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.720,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,51*
€ 2.361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,59*
€ 2.348,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,42*
€ 2.232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,59*
€ 2.154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,89*
€ 2.047,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.