Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1500x2000mm SST DF-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015497
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen G kompl. ss VFS
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1700 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
51 kg
Nettogewicht:
51 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.886,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,98*
€ 2.566,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,57*
€ 2.533,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,47*
€ 2.409,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,18*
€ 2.330,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,06*
€ 2.244,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.