Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜHLER/DIMROTH FÜR SOXHLET, 30ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2202029
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 202 029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
dimroth kühler
Dimrothkühler für Soxhlet, 30 ml, 250 mm, Kern NS 29/32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,332 kg
Nettogewicht:
0,332 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.