Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler/Dimroth für Soxhlet 100 – 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2202040
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 202 040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
dimroth kühler
Dimrothkühler für Soxhlet, 100-250 ml, 250 mm, Kern NS 40/38
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,34 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.