Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜHLER/DIMROTH FÜR SOXHLET, 100 - 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2202045
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 202 045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
dimroth kühler
Dimrothkühler für Soxhlet, 100-250 ml, 250 mm, Kern NS 45/40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,334 kg
Nettogewicht:
0,334 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.