Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler/Dimroth 1000 ml NS 71 /51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2202071
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 202 071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
dimroth kühler
Dimrothkühler für Soxhlet, 1000 ml, 250 mm, Kern NS 71/51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,412 kg
Nettogewicht:
0,412 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.