Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Große Enghalsflaschen, PP, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22040005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2204-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen 2000 ml...
enghalsflasche
enghalsflasche 2000 ml
Nalgene™ Große Enghalsflaschen, PP, braun Thermo Scientific Nalgene große braune Enghalsflaschen aus Polypropylen eignen sich am besten zum Aufbewahren lichtempfindlicher Substanzen. Fassungsvermögen: 0.5 gal., 2 l Kapazität (angloamerikanisch): 0,5 gal . Farbe: Bernsteinfarbig Beschreibung: Braune Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Bernsteinfarbig Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopöe XXIII bezüglich maximal zulässiger Lichtdurchlässigkeit. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: PP-Verschluss Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 9.8 in. Öffnung: Enghals Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 4.75 in. Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
2 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,191 kg
Verpackungsvolumen:
0,029 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.