| |
|
| Artikel-Nr.: 340-22040020 Herst.-Nr.: 2204-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Große Enghalsflaschen, PP, braun Thermo Scientific Nalgene große braune Enghalsflaschen aus Polypropylen eignen sich am besten zum Aufbewahren lichtempfindlicher Substanzen. Fassungsvermögen: 2 gal., 8 L Kapazität (metrisch): 8L Kapazität (angloamerikanisch): 2 Gallone. Beschreibung: Amber Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37mm Material: PPCO Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: White Halsausführung: 53B Zertifizierung/Konformität: Comply with U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum allowable light transmission Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Polypropylene Closure w/TPE Gasket Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 16.1 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 7.6 in. Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 8 l | Farbe: | Braun | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 4,470 kg | Verpackungsvolumen: | 0,101 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |