| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-22096 Herst.-Nr.: 2-2096 EAN/GTIN: 4058072059750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminium-Pipettenbüchsen zum Aufbewahren und Sterilisieren von Glaspipetten. Mit Überstülpdeckel. Der extra lange Deckel (17 cm) der Pipettenbüchse 2-2096 ermöglicht eine noch variablere Gesamtlänge. Zum Schutz der Pipetten sind Boden und Deckel mit hitzebeständigem Silikon (bis +160°C) ausgekleidet. Eingearbeitete Rillen erhöhen die Griffigkeit. Material: tiefgezogenes Aluminium Grundmaße: ca. 65 x 65 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 65 mm | Tiefe: | 65 mm | Material: | Aluminium |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |