Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRAKTIONSAUF. SOXHLET 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2212001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 212 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soxhlet (Destillationsapparat)
Extraktionsaufsatz nach Soxhlet 1000 ml , Kühler NS 71/51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,668 kg
Nettogewicht:
0,668 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.