Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22120020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2212-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Kunststoffkanister
Wasserkanister
wasserkanister 9l
Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser. Kapazität (angloamerikanisch): 2 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100 – 415 mm Beschreibung: Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche Kapazität (metrisch): 9 l Typ: Rectangular Carboy Zur Verwendung mit (Anwendung): Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples Höhe (angloamerikanisch): 14 in. Höhe (metrisch): 360 mm Länge (angloamerikanisch): 9 in. Länge (metrisch): 220 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 6 in. Breite (metrisch): 153 mm Autoklavierbar: Ja Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
9 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,740 kg
Verpackungsvolumen:
0,095 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Sicherheits-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 117,11*
€ 139,36
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 116,45*
€ 138,58
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 113,48*
€ 135,04
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 106,95*
€ 127,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 100,65*
€ 119,77
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.