Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22120050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2212-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser. Kapazität (angloamerikanisch): 5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100 – 415 mm Beschreibung: Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche Kapazität (metrisch): 20 l Typ: Rectangular Carboy Zur Verwendung mit (Anwendung): Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples Höhe (angloamerikanisch): 16 in. Höhe (metrisch): 399 mm Länge (angloamerikanisch): 13 Zoll Länge (metrisch): 320 mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 9 in. Breite (metrisch): 229 mm Autoklavierbar: Ja Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,960 kg
Verpackungsvolumen:
0,144 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Sicherheits-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 167,61*
€ 199,46
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 166,68*
€ 198,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 165,13*
€ 196,50
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 159,37*
€ 189,65
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.