Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißextraktionsaufsatz nach Böhm, 200ml, K:NS29,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2218200
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 218 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiß-Extraktionsaufsatz
Heißextraktionsaufsatz, 200 ml, Kern NS 29/32, Hülse NS 50/42, Länge: 350 mm, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,708 kg
Nettogewicht:
0,708 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.