Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Graduierte Transferpipetten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-222
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Graduierte Transferpipetten Saugvolumen (metrisch): 3,5 mL Beschreibung: Transferpipette, großer Kolben, skaliert auf 0,25, 0,50, 0,75 und 1 ml Sterilität: Unsteril Tropfen/ml: 25 Skala: Ja Graduierungen: 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml Verpackungsart: Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. Volumen (metrisch): 5,8 mL Typ: Mess-Transferpipette Einwegprodukt: Ja Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4,6 mm
Nennvolumen:
0,0058 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Sterilität:
Nein
Skalenteilung:
0.25mL, 0.50mL, 0.75mL, 1mL
Länge:
155 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
7,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,098 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 24,01*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 29,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 240,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.