| |
|
| Artikel-Nr.: 340-22200020 Herst.-Nr.: 2220-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht. Fassungsvermögen: 2 gal., 8 L Kapazität (metrisch): 8L Kapazität (angloamerikanisch): 2 Gallone. Beschreibung: Jug Durchmesser (angloamerikanisch): 7.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1,5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 39mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Jug Verschlussfarbe: White Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 53Bmm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): In 15.1. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 8 l | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 4,930 kg | Verpackungsvolumen: | 0,101 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |