Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 2000:20 ml, H 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2220194
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2220194
EAN/GTIN:
     4049338005369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 2000:20 ml, H 500 mm, Hauptpunkte-Ringteilung, Schellbachstreifen, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
2 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
500 mm
Skalenteilung:
20ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,095 kg
Nettogewicht:
0,921 kg
Verpackungsvolumen:
0,01326000 m³
Verpackungshöhe:
0,520 m
Verpackungsbreite:
0,150 m
Verpackungstiefe:
0,170 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 101,20*
€ 119,43*
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 125,25*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 137,79*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 148,30*
€ 169,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.