Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Extraktionsapparate
>
Soxhlet-Extraktion
>
Soxhlet Komplettglassatz
>
Artikel
Soxhlet-Extraktionsapparat 300ml komplett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-2230300
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
2 230 300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Soxhlet Apparat mit Kühler
Soxhlet Glassatz
Soxhlet Komplettglassatz
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsapparate, kompl. 300 ml, Kühler NS 60/46
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,2 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Destillationsapparate
>
Soxhlets (Destillationsapparat)
Weitere Suchbegriffe:
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
,
Soxhlet-Extraktor
,
soxhlet-aufsatz
,
Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extraktionshülse 300ml
Witeg Labortechnik
8 205 009
ab € 3,4556*
Zubehör
Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Thermo Fisher Scientific
220-0060
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen