Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHRCHEN, 54 ML, PS, 41/60 MM, TRANSP.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-223101
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     223101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröhrchen
RÖHRCHEN, 54 ML, PS, 41/60 MM, TRANSP.,
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nennvolumen:
0,054 l
Durchmesser:
41 mm
Länge:
60 mm
Material:
Polystyrol (PS)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 800 Pakete (ab € 0,1178* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,2304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,352*
€ 131,31888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,216*
€ 127,58704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,24*
€ 112,1456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.