| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-22313 Herst.-Nr.: 2-2313 EAN/GTIN: 4058072060527 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kernstück des LaboBox ® -Systems sind die Gestelle für Reaktionsgefäße, Fläschchen, Kryoröhrchen oder Vials , die Sie auch als Tischgestell verwenden können. Der Boden ist geschlossen. Zur besseren Übersicht sind die Fächer alphanumerisch gekennzeichnet . Das Gestell hat seitlich zwei Tragelaschen. Die Gestelle sind temperaturbeständig von -130°C bis +130°C und autoklavierbar. Material: PC Maße: 164 x 76 x 28 mm (L x B x H) Best.-Nr. 2-2313 Gestell für Fläschchen bis 15 mm Ø z.B. Mikrofläschchen 4,0 ml (2-1001), Probenfläschchen 4,0 ml (2-7221 / 2-7231) Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Fläschchen Gestell, Fläschchengestell, Mikrofläschchengestell, Szintillationsfläschchen Gestell, Szintillationsfläschchengestell, Szintillationsgefäß Gestell, Szintillationsgefäßgestell, Testglasgestell, neolab reaktionsgefäßständer, cryoröhrchen gestell, Gestell (sonstiges) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |