Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22340030
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2234-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Ballonflaschen aus LDPE mit Griffen eignen sich zum Aufbewahren und Transportieren von Feststoffen und Pulvern. Kapazität (angloamerikanisch): 4 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100-415 mm Kapazität (metrisch): 15 L Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and transport solids, powders and liquids Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.25 gal. Volumen bis Rand (metrisch): 17 L Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
15 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,830 kg
Verpackungsvolumen:
0,230 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,08* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.