Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22340050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2234-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Ballonflaschen aus LDPE mit Griffen eignen sich zum Aufbewahren und Transportieren von Feststoffen und Pulvern. Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100-415 mm Kapazität (metrisch): 20 l Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and transport solids, powders and liquids Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 5.5 gal. Volumen bis Rand (metrisch): 22.5 L Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,090 kg
Verpackungsvolumen:
0,232 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,50*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.