Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22350050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2235-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche pp
Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle Die praktische breite Öffnung dieser Ballonflasche erleichtert die Reinigung und Dosierung. Die breit gefassten Griffe erleichtern das Tragen und Ausgießen selbst mit Handschuhen. Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100–415 mm Beschreibung: Autoklavierbare Weithals-Ballonflasche mit Griffen Außendurchmesser (metrisch): 282 mm Kapazität (metrisch): 20 l Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and transport solids, powders and liquids Graduierungen: Graduierung in Litern Höhe (metrisch) mit Verschluss: 483 mm Enthält: Handles Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 5.5 gal. Volumen bis Rand (metrisch): 22.5 l Autoklavierbar: Ja Mouth Style: Wide Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,360 kg
Verpackungsvolumen:
0,241 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, weithalsflasche weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 144,01*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 149,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 125,17* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 599,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.