Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22400025
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2240-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
hdpe kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister 10 l
Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure Gießen Sie leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss der Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanister. Kapazität (angloamerikanisch): 2.5 gal. Verschlussfarbe: Weiß Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 53 Bmm Verschlusstyp: Schraube Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.5 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 38 mm Kapazität (metrisch): 10 l Typ: Jerry Can Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: 14.8 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 376 mm Länge (angloamerikanisch): 9.6 in. Länge (metrisch): 246 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 7.8 in. Breite (metrisch): 199 mm Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
10 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
16,320 kg
Verpackungsvolumen:
0,155 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Sicherheits-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,39* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712160-0530
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.