Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22400050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2240-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20 l weiß
kunststoffkanister 20l
Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure Gießen Sie leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss der Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanister. Kapazität (angloamerikanisch): 5 gal. Verschlussfarbe: Weiß Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 53 B Verschlusstyp: Schraube Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.6 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 41 mm Kapazität (metrisch): 20 l Typ: Jerry Can Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: 17.8 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 452 mm Länge (angloamerikanisch): 12.6 in. Länge (metrisch): 320 mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 9.6 in. Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,630 kg
Verpackungsvolumen:
0,156 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Sicherheits-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,76*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712160-0530
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.