Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 1000:10 ml, H 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2240193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2240193
EAN/GTIN:
     4049338005819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000ml hf boro
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 1000:10 ml, H 470 mm, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
1 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Skalenteilung:
10ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,758 kg
Nettogewicht:
0,614 kg
Verpackungsvolumen:
0,00867620 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,142 m
Verpackungstiefe:
0,470 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 34,98*
€ 60,78*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,40*
€ 61,16*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 69,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 69,29*
€ 84,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.