Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRAKTIONSAPP. 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2250500
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 250 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soxhlet (Destillationsapparat)
Extraktionsapparat 500 ml, flüssig-flü./ spez. leichte LM kompl., Extraktor NS 45/40, Eins. Ke NS 45/40, Hü NS 29/32, Kühler Mantell. 250 mm, 2 x NS 29/32, Rundk. 1000 ml, NS 29/32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
1,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,89*
€ 498,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.