Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 340
>
Labormaterialtechnik
>
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Schraubverschluß
>
Artikel
Verschluß 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-2252706051
Hersteller:
IDL
Herst.-Nr.:
2252706051
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Verschluß 25mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,004 kg
Farbe:
Natur
Gewinde Nenndurchmesser:
25 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Schraubverschluß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1611*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen