Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluß 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2252706081
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     2252706081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Verschluß 40mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,008 kg
Farbe:
Natur
Gewinde Nenndurchmesser:
40 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2684*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.