Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluß 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2252706091
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     2252706091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Verschluß 50mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,008 kg
Farbe:
Natur
Gewinde Nenndurchmesser:
50 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4104*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.