Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 340
>
Labormaterialtechnik
>
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Schraubverschluß
>
Artikel
Verschluß 65mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-2252706101
Hersteller:
IDL
Herst.-Nr.:
2252706101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Verschluß 65mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,031 kg
Farbe:
Natur
Gewinde Nenndurchmesser:
65 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Schraubverschluß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6962*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8462*
€ 1,00698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8062*
€ 0,95938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6962*
€ 0,82848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen