| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-22570 Herst.-Nr.: 2-2570 EAN/GTIN: 4058072061333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beidseitig verwendbares Rack für Reaktionsgefäße Oberseite für 1,5 u. 2 ml Gefäße Unterseite für 0,5 ml Gefäße Maße: 210 x 115 x 28 mm Material: PP, autoklavierbar bis 121°C Zubehör: Transparenter Deckel aus PP (Best.Nr. 2-2595) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gelb | Material: | Polypropylen (PP) |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäß-Deckel, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, reaktionsgefäßständer 96 stellplätze, 4-wege reaktionsgefäßgestell, neolab reaktionsgefäßständer, Reaktionsgefäß-Gestell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |