Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. B, blau grad., 100:1 ml, H 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2260180
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2260180
EAN/GTIN:
     4049338005925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder borosilikat 100 ml hoh...
messzylinder 100 ml
Messzylinder DURAN®, Kl. B, blau graduiert, 100:1 ml, H 260 mm, Kunststoff-Fuß, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,1 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,247 kg
Nettogewicht:
0,183 kg
Verpackungsvolumen:
0,00226746 m³
Verpackungshöhe:
0,078 m
Verpackungsbreite:
0,090 m
Verpackungstiefe:
0,323 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 8,20*
€ 11,64*
2
€ 18,90*
ab € 7,10*
€ 13,87*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 8,885*
€ 14,05*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 11,49*
€ 15,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
8900180
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.