Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. B, blau grad., 250:2 ml, H 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2260186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2260186
EAN/GTIN:
     4049338005932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder hohe form 250 ml teilun...
messzylinder 250 ml
Messzylinder DURAN®, Kl. B, blau graduiert, 250:2 ml, H 335 mm, Kunststoff-Fuß, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,25 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,496 kg
Nettogewicht:
0,407 kg
Verpackungsvolumen:
0,00480474 m³
Verpackungshöhe:
0,098 m
Verpackungsbreite:
0,119 m
Verpackungstiefe:
0,412 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 12,85*
€ 17,75*
2
€ 14,90*
ab € 11,12*
€ 20,54*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 14,455*
€ 21,64*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 18,08*
€ 24,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
8900186
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.