Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Kryo-Aufbewahrungsbox economy, gelb, 133x133x50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-22677
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-2677
EAN/GTIN:
4058072068400
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Farbige economy Kryoboxen aus kältebeständigem und imprägniertem Karton. Komplett mit Überstülp-Deckel. Ohne Beschriftungsfeld. Maße: 133x 133 x 50 mm (LxBxH) Passende Rastereinsätze: Best-Nr. 2-2880 bis 2-2887
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Karton
Tiefe:
133 mm
Breite:
133 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Lagerboxen Labor
,
Sammelbehälter
,
lagerboxen labor neolab
,
aufbewahrungsboxen labor
,
cryoboxen aus karton
,
Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 10,5 mm Ø, Ras
neoLab
2-2884
ab € 33,88*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 11,5 mm Ø, Ras
neoLab
2-2883
ab € 33,98*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 16 mm Ø, Raste
neoLab
2-2881
ab € 33,91*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 23 mm Ø, Raste
neoLab
2-2880
ab € 34,13*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 6,0 mm Ø , Ras
neoLab
2-2887
ab € 63,38*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 8,0 mm Ø, Rast
neoLab
2-2886
ab € 52,71*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm für 8,5 mm Ø, Rast
neoLab
2-2885
ab € 34,11*
Zubehör
Rastereinsätze economy für Kryoboxen 133x133x50 mm, für 14 mm Ø, Rast
neoLab
2-2882
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen