Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Röhrchengestell, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22690
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2690
EAN/GTIN:
     4058072068493
Suchbegriffe:
4-Wege Reaktionsgefäßgestell
Gestell-Würfel
Kombi-Röhrchengestell
Röhrchengestell
Alle 4 Seiten des Gestells sind für verschiedene Gefäße nutzbar. Jede kompakte Einheit beinhaltet: 4 Bohrungen 30 mm Ø für 50 ml Röhrchen  12 Bohrungen 17 mm Ø für 15 ml Zentrifugen-Röhrchen  32 Bohrungen 12 mm Ø für 1,5 und 2 ml Reaktionsgefäße  32 Bohrungen 8 mm Ø für 0,5 ml Reaktionsgefäße Maße: 180 x 90 x 52 mm (L x H x T) Material: Polypropylen Temperaturbeständig von -90°C bis +121°C Autoklavierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen-Gestell, Reaktionsgefäß-Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.