Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 500:5 ml, H 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2270190
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2270190
EAN/GTIN:
     4049338006083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder 500 ml
Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 500:5 ml, H 390 mm, Kunststoff-Fuß, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,5 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
470 mm
Skalenteilung:
5ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,694 kg
Nettogewicht:
0,583 kg
Verpackungsvolumen:
0,00685828 m³
Verpackungshöhe:
0,109 m
Verpackungsbreite:
0,143 m
Verpackungstiefe:
0,440 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 25,29*
€ 32,24*
2
€ 14,90*
ab € 26,50*
€ 33,69*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 40,13*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 36,68*
€ 44,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
8900190
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.