Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Kryobox, smart, beschichtet aus Karton, weiß, 136x136x100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-22702
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-2702
EAN/GTIN:
4058072068578
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Die Kryobox ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Die Kryobox ohne Raster ist mit unterschiedlichen Rastereinsätzen flexibel auch als Aufbewahrungsbox in Ihrem Labor einsetzbar. Der Stülpdeckel hat an der Stirnseite ein praktisches Beschriftungsfeld zur einfachen Indentifikation der Box oder des Inhalts. Maße: 136 x 136 x 100 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Karton
Höhe:
100 mm
Tiefe:
136 mm
Breite:
136 mm
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Lagerboxen Labor
,
Sammelbehälter
,
cryobox weiß karton
,
aufbewahrungsboxen labor
,
lagerboxen labor neolab
,
Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 10 x 10, f. 12 mm Ø
neoLab
2-2703
ab € 3,24*
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 12 x 12, für 10 mm Ø
neoLab
2-2708
ab € 3,24*
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 16 x 16, f. PCR-Gef. 0,2 ml
neoLab
2-2892
ab € 3,23*
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 5 x 5, für 20 mm Ø
neoLab
2-2707
ab € 3,23*
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 7 x 7, für 16 mm Ø
neoLab
2-2705
ab € 3,25*
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 8 x 8, f. 14 mm Ø
neoLab
2-2704
ab € 4,37*
Zubehör
Kryo-Boxen-Rastereinsatz, 9 x 9 , f. 13 mm Ø
neoLab
2-2706
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen