| |
|
| Artikel-Nr.: 340-22762 Herst.-Nr.: 2-2762 EAN/GTIN: 4058072068936 |
| |
|
| | |
| Stabiles Rack aus Polypropylen zur Lagerung verschieden großer Gefäße, mit transparentem PP-Deckel. 24 Plätze für Reaktionsgefäße 1,5 ml ,16 Plätze für Reaktionsgefäße 0,5 ml. Herausnehmbarer Einsatz für 96 (8 x 12) PCR-Tubes. Stapelbar, autoklavierbar bis 121°C. Maße: 210 x 115 mm (L x B) 120 x 85 mm (L x B) PCR-Einsatz Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Boxen, PCR-Rack, PCR-Ständer, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, pcr rack, Reaktionsgefäß-Gestell |
| | |
| |