| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-2290125 Herst.-Nr.: 229-0125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | I-Chem™ Boston Round Narrow-Mouth Clear Glass Bottles with Closure Choose this narrow-mouth, clear glass bottle for collecting water samples for a variety of organic and inorganic target analytes where light protection is not required. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs Beschreibung: Clear Glass Boston Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0.56 in. Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B267-2200UB Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.88 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.3 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 128 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed bottles meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, and PCB's analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 22-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 4.4 in. Öffnung: Narrow Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,490 kg | Verpackungsvolumen: | 0,008 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |