Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Glasflaschen
>
Artikel
Laborflaschen oh. Kappe 250 ml ISO 4796 Boro-Glas 3.3 GL 45 VE 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-23061
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-3061
EAN/GTIN:
4058072000479
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Graduierte Laborflaschen mit Schraubgewinde aus Borosilikatglas 3.3 (entspr. ISO 4796 DIN 168 Teil 1).
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
flaschen
>
Gewindeflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,35*
€ 52,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlusskappe GL 45, mit Ausgießring, PP, gelb, VE 10 Stück
neoLab
2-3065
ab € 23,43*
Zubehör
Verschlusskappe GL 45, mit Ausgießring, PP, grün, VE 10 Stück
neoLab
2-3066
ab € 23,44*
Zubehör
Verschlusskappe GL 45, mit Ausgießring, PP, lila, VE 10 St.
neoLab
2-3067
ab € 23,44*
Zubehör
Verschlusskappe GL 45, mit Ausgießring, PP, rot, VE 10 St.
neoLab
2-3068
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen