Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standflasche, Enghals, Kalk-Soda, braun, USP , USP , EP (3.2.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231681706
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231681706
EAN/GTIN:
     4032051022348
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Standflasche
Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, braun, mit Normschliff, mit Glasstopfen, 50 ml A maximum usage temperature of +100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3. Note on using DURAN® glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck! Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag Besteht nur aus Glaskomponenten Tight closure due to standard ground joint Anwendung: Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Proben, Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 14/15
Nennvolumen:
0,05 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Kalksoda Glas
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals
Verpackungsvolumen:
0,002514m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 11,36*
€ 20,79*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 32,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.