Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231700117
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231700117
EAN/GTIN:
     4032051168282
Suchbegriffe:
NMR-Röhrchen
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
duran probenröhrchen
DURAN® NMR Röhrchen, Economic mit Retrace Code, 300 MHz Die Kernspinresonanzspektroskopie (kurz NMR-Spektroskopie, abgeleitet aus dem Englischen nuclear magnetic resonance) ist eine spektroskopische Methode zur Strukturaufklärung von Molekülen und Verbindungen. Aufgrund von elektronischen Wechselwirkungen einzelner Atome mit den Nachbaratomen können strukturelle Rückschlüsse gezogen werden. Neben der Strukturaufklärung sind mit dieser Methode die Konzentration sowie die Dynamik von Molekülen bestimmbar. Für diese Analysemethode werden sehr präzise Röhrchen benötigt, die einen gleichbleibenden Durchmessers, eine gleichmäßige Wandstärke sowie eine hervorragende Geradheit über das gesamte Röhrchen hinweg aufweisen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Engste Toleranzen und höchste Präzision in Bezug auf die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung Lieferung mit Verschlusskappe Anwendung: Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie), Lagerung und Transport von Messlösungen, Entwickelt für den Einsatz in NMR-Spektrometern mit niedrigen bis mittleren Resonanzfrequenzfeldern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Produkttyp:
Economic
Höhe:
178 mm
Außendurchmesser:
4,95 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1750
250
€ 12,95*
ab € 2,14384*
€ 2,50384*
2 Tage
250
250
Frei Haus
ab € 2,00012*
€ 2,5868*
Lager 340
250
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,18*
1
€ 18,90*
ab € 2,26*
€ 4,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.