Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23211
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     232-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze Saugvolumen (metrisch): 3.3 mL Beschreibung: Fine Tip Standard Bulb Transfer Pipette, 5.8mL Tropfen/ml: 53 Skala: No Verpackungsart: Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Volumen (metrisch): 5.8 mL Typ: Fine Tip Transfer Pipet Einwegprodukt: Single-use Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
7,010 kg
Verpackungsvolumen:
0,096 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 46,78*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 52,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 467,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.