Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Dichtungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-232699
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     232699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Nunc™ Dichtungsbänder Farbe: Folie Solvent Or Alcohol Resistant: Reagenzien für die Biowissenschaft Beschreibung: Al-DICHTUNGSBAND FÜR 384-WELL-PLT Sterilität: Unsteril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Anzahl Wells: 384 Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Verdunstungsbarriere: Formbar, ermöglicht die visuelle Überprüfung der Dichtungssicherheit, minimiert Verdunstung und Kreuzkontamination Zur Verwendung mit (Anwendung): PCR und Lagerung in 384 -Well-Platten Produkttyp: Selbstklebende Versiegelung Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Acryl Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Ja Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -80°bis +120 °C Wellform: Alle Well-Formen Plate Compatibility: Alle Mikrotiterplatten Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Unit Size: Case of 100 Farbe: Folie Solvent Or Alcohol Resistant: Reagenzien für die Biowissenschaft Beschreibung: Al-DICHTUNGSBAND FÜR 384-WELL-PLT Sterilität: Unsteril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Anzahl Wells: 384 Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Verdunstungsbarriere: Formbar, ermöglicht die visuelle Überprüfung der Dichtungssicherheit, minimiert Verdunstung und Kreuzkontamination Zur Verwendung mit (Anwendung): PCR und Lagerung in 384 -Well-Platten Produkttyp: Selbstklebende Versiegelung Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Acryl Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Ja Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -80°bis +120 °C Wellform: Alle Well-Formen Plate Compatibility: Alle Mikrotiterplatten Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Unit Size: Case of 100 Farbe: Folie Solvent Or Alcohol Resistant: Reagenzien für die Biowissenschaft Beschreibung: Al-DICHTUNGSBAND FÜR 384-WELL-PLT Sterilität: Unsteril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Anzahl Wells: 384 Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Verdunstungsbarriere: Formbar, ermöglicht die visuelle Überprüfung der Dichtungssicherheit, minimiert Verdunstung und Kreuzkontamination Zur Verwendung mit (Anwendung): PCR und Lagerung in 384 -Well-Platten Produkttyp: Selbstklebende Versiegelung Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Acryl Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Ja Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -80°bis +120 °C Wellform: Alle Well-Formen Plate Compatibility: Alle Mikrotiterplatten Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,340 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.