Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 200 ERGO-G LR RACKED STERILE Quantity per Pack: 960 Packs per Case: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-233005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2330-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
pipettenspitzen steril
pipettenspitzen box
pipettenspitzen
ART 200 ERGO-G LR RACKED STERILE Quantity per Pack: 960 Packs per Case: 5 Dimensions: 38x31.5x31 cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,43 kg
Verpackungsvolumen:
0,04 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1637*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.