Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, blauer Druck, CoC, Chargenzertifikat


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-233390902
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     233390902
EAN/GTIN:
     4032051325630
Suchbegriffe:
Pipettensaugball
Pipettensauger
Saughilfe
Vollpipette
Vollpipette aus Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, blaue Bedruckung, 9 ml Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Mit Vollpipetten lassen sich nur bestimmte Mengen abfüllen. Die Justierung erfolgt auf Ablauf („Ex“) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse AS. Die Skala ist in blau aufgedruckt. Pipetten, die über die Genauigkeitsklasse AS und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Justierung erfolgt auf Ablauf („Ex“) bei + 20 °C Bezugstemperatur Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts Deutlich kürzere Wartezeit durch den Schnellablauf im Vergleich zu Klasse A Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse AS Anwendung: Genaues Abmessen und Ümfüllen von Flüssigkeiten, Volumetrie, Aufnahme und Abgabe einer definierten Gesamtmenge
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,000773m³
Nennvolumen:
0,009 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse:
AS
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettensauger duran, pipettensauger, 9 ml vollpipette, Voll-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,85*
€ 55,88*
€ 14,90*
ab € 40,31*
€ 58,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 55,12002*
€ 68,68002*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,68002*
€ 81,72922
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,53004*
€ 79,17075
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,29002*
€ 74,12512
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,12002*
€ 65,59282
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,18667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.