Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 1000 ERGO-G LR RACKED STERILE Quantity per Pack: 800 Packs per Case: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-234005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2340-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
pipettenspitzen steril
pipettenspitzen box
pipettenspitzen
ART 1000 ERGO-G LR RACKED STERILE Quantity per Pack: 800 Packs per Case: 4 Dimensions: 55x47x21 cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,2 kg
Verpackungsvolumen:
0,06 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19395*
  
Preis gilt ab 1.600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 0,22395*
€ 0,2665
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 0,21395*
€ 0,2546
pro Stück
ab 1600000 Stück
€ 0,19395*
€ 0,2308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.