Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILTERTIEGEL NACH GOOCH 30ml P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2360302
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 360 302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
Gooch-Filtertiegel
Gooch-Tiegel
Filtertiegel nach Gooch, 30 ml, P2, Höhe ca. 56 mm, Ø 36 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filtertiegel, Wägeglas, Wägeschale, Wägeschiffchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 365 041
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.