Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLITZSIEBNUTSCHEN 125ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2369125
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 369 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzsiebnutsche
Schlitzsiebnutschen, 125 ml, Platten Ø - 60 mm, Stiel Ø - 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Filternutsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.